曜日別特売
GE53CXPS3P50AF15 GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 69854761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854761品番GE53CXPS3P50AF15
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする