※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(N) なし、自動清掃ユニット・ルーバ:(S) 自動清掃ユニット付、フィルタ:(U) フィルタ付属
注文コード
69854935
品番
IZF21-P-NSU
参考基準価格(税別)
¥84,650
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(N) なし、自動清掃ユニット・ルーバ:(S) 自動清掃ユニット付、フィルタ:(U) フィルタ付属
ブラケット
(-) なし
機種
(21) 1.8 m^3/min