IZF31-P-ZBSU IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMC 69855154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(Z) 電源ケーブル(10m)付属、自動清掃ユニット・ルーバ:(S) 自動清掃ユニット付、フィルタ:(U) フィルタ付属注文コード69855154品番IZF31-P-ZBSU
参考基準価格(税別)¥106,700販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(Z) 電源ケーブル(10m)付属、自動清掃ユニット・ルーバ:(S) 自動清掃ユニット付、フィルタ:(U) フィルタ付属ブラケット(B) ブラケット付属機種(31) 4.4 m^3/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする