IZF31-P-ZBWU IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMC 69855188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(Z) 電源ケーブル(10m)付属、自動清掃ユニット・ルーバ:(W) 可変ルーバ付属、フィルタ:(U) フィルタ付属注文コード69855188品番IZF31-P-ZBWU
参考基準価格(税別)¥95,540販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(Z) 電源ケーブル(10m)付属、自動清掃ユニット・ルーバ:(W) 可変ルーバ付属、フィルタ:(U) フィルタ付属ブラケット(B) ブラケット付属機種(31) 4.4 m^3/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする