2071509-1 リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69855286

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69855286品番2071509-1
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 24 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:1280 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6270アズワン品番65-8062-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする