曜日別特売
S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397

S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397
S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397
S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397
S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397
S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397
S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397
S4CFB10S(P) 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ 69855397

同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1本注文コード69855397品番S4CFB10S(P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。

ケーブル長(m)10ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)質量(kg)0.34ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855424
2022-09-13
用途: 屋内のTV配線工事
運輸・通信業

柔軟性があり、スピーディーに、きれいに作業を仕上げることが出来ました。

対象商品 : 69855415
2019-08-17
用途: 自宅TV
Grow電機製造業

ホームセンターで購入するより安くつきました。
商品も問題ありません。

対象商品 : 69855397
2018-04-26
用途: アンテナケーブル作成時

それほどメーカー差がある品物ではないので10メートルのいちばん安いのを選んだが十二分な品質で満足してます。

対象商品 : 69855415
2018-04-05
用途: 新規配線
その他業種

取り回しを考えると4C位がベストですねぇ。価格も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする