※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山陽物産
L-2W-3.5g Jモダンシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69855400
品番
64301-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな和モダンのパッケージは品質を重視する海外からのお客様にもジャパニーズブランドの上質さを感じていただけます。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:3gチューブ
寸法(mm)
袋:45×220×12
色
ホワイト
入数
1箱1000本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません