IZN10E-0107 IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMC 69855459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZN10E - イオナイザ/ノズル形状

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様入出力仕様:(-) NPN入出力、配管径 (ワンタッチ管継手):(07) o6.35(1/4):インチサイズ、オーダーメイド仕様:(-) なしノズル形状(01) 省エネ除電ノズル注文コード69855459品番IZN10E-0107
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ブラケット(-) ブラケットなしノズル形状(01) 省エネ除電ノズル電源ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3 m)仕様入出力仕様:(-) NPN入出力、配管径 (ワンタッチ管継手):(07) o6.35(1/4):インチサイズ、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする