曜日別特売
857-359 リレーソケット ワゴジャパン 69855530

リレーソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69855530品番857-359
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。

仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:857●高さ:81mm●寸法:6 x 81 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:3.5 mA, 20mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3041アズワン品番65-8078-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする