曜日別特売
793-501 リレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入 ワゴジャパン 69855584

リレーラベル マーカー 788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台用 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69855584品番793-501
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Wago 857シリーズリレーアクセサリ
Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。

仕様●アクセサリタイプ:マーカー●併用可能製品:788、857、858、幅5 → 17.5 mm端子台●コード番号:135-7402アズワン品番65-8062-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする