曜日別特売
LV429254 リングターミナル シュナイダーエレクトリック 69855618

リングターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69855618品番LV429254
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、3 部品セット、Compact NSX、銅ケーブル用圧着ラグ 185 mm 2 。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●シリーズ:LV4●絶縁:非絶縁●コード番号:211-2641アズワン品番65-7533-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする