CAPTAIN STAG
指出し防風防寒ミトン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
M
M
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69856581
品番
UX-1310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
すべての指が出せるミトン型の防風グローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
親指も出すことができます。
材質
表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル10%、手のひら:シリコーン、防水フィルム:ポリウレタン
寸法(mm)
全長:250、手囲い:220
サイズ
M
質量(g)
75
注意
※許容誤差±5%