曜日別特売
UX-1321 柔らかストレッチグローブ CAPTAIN STAG 69856687

柔らかストレッチグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード69856687品番UX-1321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

着け心地抜群の柔らかさのストレッチグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
ポケットにスムーズに収納可能。

材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン 手のひら:シリコーン タッチパネル:人工皮革寸法(mm)全長:240、手囲い:205、中指の長さ:85サイズXL質量(g)46
注意
※許容誤差±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする