曜日別特売
UM-1641 パラフィンオイル用ブリキ缶700 CAPTAIN STAG 69856879

パラフィンオイル用ブリキ缶700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード69856879品番UM-1641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パラフィンオイル専用のブリキ缶。
スッキリ収納できる薄型タイプ。

材質本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、キャップ:ステンレス鋼、パッキン:ニトリルゴムレッド質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×46×197
注意
※ガソリン使用不可、アルコール使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする