曜日別特売
UH-4510 チタン製フライパン17cmフタ付 CAPTAIN STAG 69857010

 

UH-4510 チタン製フライパン17cmフタ付 CAPTAIN STAG 69857010
UH-4510 チタン製フライパン17cmフタ付 CAPTAIN STAG 69857010
UH-4510 チタン製フライパン17cmフタ付 CAPTAIN STAG 69857010

チタン製フライパン17cmフタ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69857010品番UH-4510
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

チタン製のフライパン17cmとふたのセット。
軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。
耐久性・耐食性に優れているチタン。
チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。

材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)寸法(mm)セットサイズ:182×245×高さ55、フライパン:177×245×高さ55、ふた:Φ182×高さ6質量(g)セット質量:180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする