※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様バー長さ:1060mm、電極カートリッジ種類/電極針材質:(J) 省エネ除電カートリッジ/タングステン、入出力仕様:(-) NPN、ワンタッチ管継手:(06) Φ6ワンタッチ管継手、センサ:(-) 内蔵センサ、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(B) ブラケット付注文コード69857604品番IZS41-1060JZ-06B-X10
参考基準価格(税別)¥134,970販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)