曜日別特売
Z4DC01 圧縮継手 磁石 重複した給紙を検出 1袋 50個入 omron(オムロン) 69859608

圧縮継手 磁石 重複した給紙を検出 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69859608品番Z4DC01
参考基準価格(税別)¥627,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

±10 μmのずれを検出できます。これは、複製された用紙の供給量又は偏差量を検出するために適用されます。 物体の色による変位出力の変化は、信号ディバイダ回路によって安定化されます。 動作範囲:6.5 ±1 mm

仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:重複した給紙を検出●応用例:重複した給紙を検出●コード番号:183-7483アズワン品番65-7299-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする