内容量1個仕様バー長さ:(100) 1000mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) Φ6 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、入出力仕様:-、電源ケーブル長さ:(3) 3m、バー用ブラケット:(B) ブラケット1付属、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品注文コード69860018品番IZT40-100D16H-3BU-X10