曜日別特売
AC04024.5 安全防寒スーパークリーン長7型(白) シバタ工業 69860568

安全防寒スーパークリーン長7型(白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード69860568品番AC04024.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防寒仕様です。靴底は耐油性です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用した安全防寒長靴のスタンダード品です。

用途
製造業等の作業従事者
サイズ(cm)24.5ホワイト足幅EEEトラスコ品番856-2629材質胴部:天然ゴム、底部:二トリルゴム形状ハイカット質量(kg)2種類安全長靴規格JIS T8101 L合格機能防寒仕様、裏材5mmウレタンスポンジ採用、耐油性丈(cm)30履口回り(cm)39靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする