シバタ工業
安全防寒スーパークリーン長7型(白)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5
26
26.5
28
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69860647
品番
AC04026.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
防寒仕様です。靴底は耐油性です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用した安全防寒長靴のスタンダード品です。
用途
製造業等の作業従事者
サイズ(cm)
26.5
色
ホワイト
足幅
EEE
トラスコ品番
856-2633
材質
胴部:天然ゴム、底部:二トリルゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
安全長靴
規格
JIS T8101 L合格
機能
防寒仕様、裏材5mmウレタンスポンジ採用、耐油性
丈(cm)
30
履口回り(cm)
39
靴タイプ
長靴