曜日別特売
14125279 圧力センサ ゲージ WIKA 69861796

圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8438注文コード69861796品番14125279
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8438アズワン品番65-7307-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする