WIKA
圧力センサ 相対
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69862268
品番
12725057
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面
シリーズ
A-10
出力電圧(V)
DC0~10、DC0~5
接続
電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m
電源電圧(V)
14~30
コード
219-7480
出力電流(mA)
4~20
許容差
0.5%
最大圧力(bar)
10
アズワン品番
65-7324-83
IP等級
IP65
プロセス接続
G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他
最小圧力(bar)
0
出力タイプ
アナログ