曜日別特売
XMLPM00GD21F 圧力センサ 負圧 TELEMECANIQUE SENSORS 69862304

圧力センサ 負圧

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69862304品番XMLPM00GD21F
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●圧力の読取りタイプ:負圧●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル●プロセス接続:G1/4●電源電圧:12 → 24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●コード番号:221-0113アズワン品番65-7331-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする