曜日別特売
GRLA-1/4-RS-B 圧力排気弁 Festo 69862320

圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69862320品番GRLA-1/4-RS-B
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949アズワン品番65-8032-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする