曜日別特売
GRLO-M5-PK-3-B 圧力排気弁 Festo 69862356

圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69862356品番GRLO-M5-PK-3-B
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び圧力ゲージ付きの金属製ボウルガードを備えたルブリケータで構成されています。標準公称流量 2、600 l/min の手動凝縮水排出口を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です

仕様●メーカーシリーズ:GRLO●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2994アズワン品番65-8033-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする