商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69862557品番3LD2064-1TC51
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 117 mm 高さ 152 mm 幅: 100 mm スイッチ遮断器のサイズ 1
機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000