商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69862758品番3KF2412-0LF11
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 237 mm