※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型電磁弁(SR532-C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
タンデムソレノイド形/Rc1/8
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
注文コード
69863717
品番
SR532-CDM8QW-1D-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
接続口径
タンデムソレノイド形/Rc1/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
種類
5ポート
付属品
サブプレート付属
シリーズ
SR532
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)