仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2070●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-19強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)シンボルスタンバイ照光色緑照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装コンタクト定格電流(A)3パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作