曜日別特売
SR532-CMM8RK 小型電磁弁(SR532-C) ParkerTAIYO 69864374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR532-C)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24接続口径サブプレート形/Rc1/8結線方式リード線注文コード69864374品番SR532-CMM8RK
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
電圧(V)DC24接続口径サブプレート形/Rc1/8切換方式3位置クローズドセンタ種類5ポートシリーズSR532結線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする