曜日別特売
3SU1051-1AA70-0AA0 押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング クリア SIEMENS 69864395

押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-3344注文コード69864395品番3SU1051-1AA70-0AA0
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-3344アズワン品番65-7819-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする