曜日別特売
E52-ETJ1-100-2-P-B 温度センサセンサ Jタイプ omron(オムロン) 69864815

温度センサセンサ Jタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69864815品番E52-ETJ1-100-2-P-B
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。検出チューブの長さは 100 mm、ケーブルの長さは 2 m です。ケーブルはカプトン材製です。特長と利点曲げ半径は直径の 2 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 0 ℃ ~ 760 ℃ の温度検出用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途

仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+760℃●コード番号:178-8278アズワン品番65-7311-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする