曜日別特売
SR532-CVA6QW 小型電磁弁(SR532-C) ParkerTAIYO 69864952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR532-C)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC12接続口径2次側継手付/チューブ外径Φ4結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)注文コード69864952品番SR532-CVA6QW
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
電圧(V)DC12接続口径2次側継手付/チューブ外径Φ4切換方式3位置クローズドセンタ種類5ポートシリーズSR532結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする