曜日別特売
- 開運アドバイザー ハッピーふくろう タカラトミーアーツ 69865427

- 開運アドバイザー ハッピーふくろう タカラトミーアーツ 69865427
- 開運アドバイザー ハッピーふくろう タカラトミーアーツ 69865427
- 開運アドバイザー ハッピーふくろう タカラトミーアーツ 69865427
- 開運アドバイザー ハッピーふくろう タカラトミーアーツ 69865427
- 開運アドバイザー ハッピーふくろう タカラトミーアーツ 69865427

開運アドバイザー ハッピーふくろう

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69865427品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

毎日ハッピーになるお話しや、開運に関するアドバイスが盛りだくさん!
開運おしゃべり80通り、楽しいお歌も収録。毎日ふれあう事で仲良し度アップ!
今日1日の運勢を占ってくれる開運占いモード搭載。毎日運勢を占ってくれます。
頭の体操や脳トレに役立つ、リズムに合わせて拍手するゲームも遊べます。
目がクルクル動き、ふわふわな毛並みで見た目も本物そっくり!

仕様●本体サイズ:W95×H145×D80mm●重量:約175g●材質:ポリエステル、ABS●電源:単3アルカリ乾電池3本(別売)●対象年齢:15歳以上●初期不良以外の保証期間なしアズワン品番65-9620-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする