RHD-0700-2000-F9PD67PR 拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 69865540

拡散 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●構成:シングル●方位:ストレート●寸法:50.7 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2520注文コード69865540品番RHD-0700-2000-F9PD67PR
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●構成:シングル●方位:ストレート●寸法:50.7 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2520アズワン品番65-7230-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする