SR532-DMM1RK-SP 小型電磁弁(SR532-D) ParkerTAIYO 69865661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR532-D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc1/8結線方式リード線注文コード69865661品番SR532-DMM1RK-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
電圧(V)AC100接続口径サブプレート形/Rc1/8切換方式デテント種類5ポート2位置付属品サブプレート付属シリーズSR532結線方式リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする