商品レビューを投稿する内容量1個仕様エミッタカートリッジ種類:(D) 高速除電カートリッジ、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) o6 ストレート、入出力仕様:(-) NPN、電源ケーブル長さ:(N) なし、ノズル用ブラケット:(F) 角度調整ブラケット、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属注文コード69873625品番IZT43-D16H-NFU
参考基準価格(税別)¥129,470販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)