IZT43-L36H-10FU IZT43 - ノズル + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMC 69873817

IZT43 - ノズル + 高電圧電源モジュール + コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様エミッタカートリッジ種類:(L) 省エネ除電カートリッジ、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(6H) o6 ストレート、入出力仕様:(-) NPN、電源ケーブル長さ:(10) 10m、ノズル用ブラケット:(F) 角度調整ブラケット、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属注文コード69873817品番IZT43-L36H-10FU
参考基準価格(税別)¥142,230販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様エミッタカートリッジ種類:(L) 省エネ除電カートリッジ、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(6H) o6 ストレート、入出力仕様:(-) NPN、電源ケーブル長さ:(10) 10m、ノズル用ブラケット:(F) 角度調整ブラケット、コントローラ、高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット:(U) コントローラ用: 付属、高電圧電源モジュール用: 付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする