曜日別特売
IZTB40-112D16H-F IZTB40/42 - 個別手配用バー SMC 69873914

IZTB40/42 - 個別手配用バー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様バー長さ:(112) 1120mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) Φ6 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、バー用ブラケット:(F) ブラケット2付属、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード69873914品番IZTB40-112D16H-F
参考基準価格(税別)¥63,690販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
型式(40) スタンダード、AC方式タイプ仕様バー長さ:(112) 1120mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(1) 1m、ワンタッチ管継手:(6H) Φ6 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、バー用ブラケット:(F) ブラケット2付属、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする