曜日別特売
IZTB40-124D3AHR-X10 IZTB40/42 - 個別手配用バー SMC 69874149

IZTB40/42 - 個別手配用バー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様バー長さ:(124) 1240mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(R) 高電圧ケーブル反対側、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品注文コード69874149品番IZTB40-124D3AHR-X10
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
型式(40) スタンダード、AC方式タイプ仕様バー長さ:(124) 1240mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(R) 高電圧ケーブル反対側、バー用ブラケット:(-) ブラケットなし、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする