SR542-CWB8DW 小型電磁弁(SR542-C) ParkerTAIYO 69876737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR542-C)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24接続口径両側継手付/チューブ外径Φ6結線方式DINソケット注文コード69876737品番SR542-CWB8DW
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
電圧(V)DC24接続口径両側継手付/チューブ外径Φ6切換方式3位置クローズドセンタ種類5ポートシリーズSR542結線方式DINソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする