SR542-DDM8QW-1D-SP 小型電磁弁(SR542-D) ParkerTAIYO 69876895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR542-D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)DC24接続口径タンデムソレノイド形/Rc1/4結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)注文コード69876895品番SR542-DDM8QW-1D-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
電圧(V)DC24接続口径タンデムソレノイド形/Rc1/4種類5ポート2位置付属品サブプレート付属切換方式デテントシリーズSR542結線方式Q形ソケット(リード線長さ:1000mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする