曜日別特売
IZTC41-P5-W IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ SMC 69878333

IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様入出力仕様:(P) PNP、電源ケーブル長さ:(5) 5m、DINレール取付ブラケット:(W) 付属注文コード69878333品番IZTC41-P5-W
参考基準価格(税別)¥37,460販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
型式(41) AC方式、デュアルAC方式タイプ仕様入出力仕様:(P) PNP、電源ケーブル長さ:(5) 5m、DINレール取付ブラケット:(W) 付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする