曜日別特売
SR542-DVB2QW 小型電磁弁(SR542-D) ParkerTAIYO 69878365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型電磁弁(SR542-D)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200接続口径2次側継手付/チューブ外径Φ6結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)注文コード69878365品番SR542-DVB2QW
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
電圧(V)AC200接続口径2次側継手付/チューブ外径Φ6種類5ポート2位置切換方式デテントシリーズSR542結線方式Q形ソケット(リード線長さ:300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする