曜日別特売
JCDMB20-200F-M9NWL JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 69879724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) M5注文コード69879724品番JCDMB20-200F-M9NWL
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ形状:(F) めねじ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする