曜日別特売
JCDMB20-200-M9NWV JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 69879803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) M5注文コード69879803品番JCDMB20-200-M9NWV
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじ形状:(-) おねじ、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする