曜日別特売
SP25 線状加熱器用(小型加熱器)火口 ヤマト産業 69880338

線状加熱器用(小型加熱器)火口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
火口番号2500
内容量1個注文コード69880338品番SP25
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

線状加熱器用(小型加熱器)火口です。

全長(mm)77取付ねじW16-20山使用ガスLPG火口番号2500
関連資料:(0.93MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする