ヤマト産業
ステンレス製圧力計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
最大目盛
16Mpa
40Mpa
25Mpa
16Mpa
10Mpa
6Mpa
2.5Mpa
1.6Mpa
1Mpa
0.6Mpa
0.4Mpa
0.25Mpa
4Mpa
1Mpa連成
0.6Mpa連成
0.4Mpa連成
0.25Mpa連成
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69880426
品番
GS-1-16
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製圧力計です。
適合
圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1
形状
ATΦ50
種類
ステンレス製
最大目盛
16Mpa
接続形状
R1/4
関連資料:
(0.45MB)
注意
※使用レンジは機種により異なります。