配管用調整器 YR-810LT

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
使用ガスCO2
内容量1台注文コード69880600品番YR-810LT-R-1102-10
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

配管の末端に取付けて使用します。
比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。
出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。

材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスCO2標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
関連資料:(0.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする