材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.9最大流量(L/min)90(P2=0.99MPa)使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスO2一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99標準流量(L/min)75(P2=0.99MPa)流れ方向右フィルム厚さ(μm)40